Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 105001A01F060 5-nastainen johtosarja Naaras | AE2ZCR 5AA51

BRAD HARRISON 105001A01F060 johdinsarja, 5-nastainen naaras

Varastossa
Tuote: AE2ZCR Malli: 105001A01F060Ristiviite: 5AA51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus6ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä5
Lanka 17 / 8-16
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67,68
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet8
Maks. Jännite600 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä5
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • 1. pää pistokkeen pää (suorakulmainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräLoppu 2 nastojen lukumääräIP-luokitusMaks. VahvistimetMaks. JänniteJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
BRAD HARRISON 104002A01F060 Johtosarja 4-nastainen pistoke Uros AB9QCX 2FI2 104002A01F0604-6710600 VAC/DC416AWG€58.31
BRAD HARRISON 102000A01F060 2-nastainen johtosarja Naaras | AB9QDC 2FI2 102000A01F0602-67,6813600 VAC/DC216AWG€56.08
BRAD HARRISON 102002A01F060 Johtosarja 2-nastainen pistoke Uros AB9QDE 2FI6 102002A01F0602-67,6813600 VAC/DC216AWG€43.89
BRAD HARRISON 106000A01F060 6-nastainen johtosarja Naaras | AB9QDG 2FI8 106000A01F0606-67,688600 VAC/DC616AWG€80.21
BRAD HARRISON 106002A01F060 Johtosarja 6-nastainen pistoke Uros AB9QDJ 2ENR3 106002A01F0606-67,688600 VAC/DC616AWG€98.08
BRAD HARRISON 207000A01F060 7-nastainen johtosarja Naaras | AB9QDX 2FI7 207000A01F0607-67,688600 VAC/DC716AWG€133.88
BRAD HARRISON 207002A01F060 Johtosarja 7-nastainen pistoke Uros AB9QDZ 2ENV2 207002A01F0607-67,688600 VAC/DC716AWG€104.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 105001A01F060 johdinsarja, 5-nastainen naaras
€61.64 / yksikkö