Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 104000A05M020 4-nastainen johtosarja Naaras | AD8EVY 4JNX2

BRAD HARRISON 104000A05M020 johdinsarja, 4-nastainen naarasliitin

Varastossa
Tuote: AD8EVY Malli: 104000A05M020Ristiviite: 4JNX2 / 4JNX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.77 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus2m
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67,68
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet5.6
Maks. Jännite300 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräMaks. VahvistimetJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
BRAD HARRISON 105000A07M020 5-nastainen johtosarja Naaras | AD8EWB 4JNX5 105000A07M02054520AWG€68.84
BRAD HARRISON 103000A05M020 Johtosarja 3-nastainen naarasliitin AF2VKY 6YB37 103000A05M020313318AWG€5.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 104000A05M020 johdinsarja, 4-nastainen naarasliitin
€58.77 / yksikkö