Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOWMAN MFG CO PD003-0111 Silmäsuojuksen annostelija kirkas Petg-muovi | AG4LGC 34GF40

BOWMAN MFG CO PD003-0111 Eye Shield -annostelija kirkasta Petg-muovia

Varastossa
Tuote: AG4LGC Malli: PD003-0111Ristiviite: 34GF40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmäsuojuksen annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys7-13 / 32 "
Korkeus12 "
OmistaaLaatikko valmiiksi koottuja silmäkehyksiä
MateriaaliPETG-muovi
TyyliAutomaatti
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909987

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO PD003-0111 Eye Shield -annostelija kirkasta Petg-muovia
€124.18 / yksikkö