BOWMAN MFG CO MB-601 oven ripustin, valkoinen 19 tuuman korkeus | AH4FKD 34GF27

BOWMAN MFG CO MB-601 oven ripustin, valkoinen 19 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH4FKD Malli: MB-601Ristiviite: 34GF27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräovenkannatinta
VäriValkoinen
Mitat19 "K x 2-1 / 2" S x 5-1 / 2 "L
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitatHinta
BOWMAN MFG CO MB-450 oven ripustin Ruskea 29-1/2 tuumaa Korkeus | AH4FJZ 34GF23 MB-450Ruskea29-1/2"H x 2-59/64"D x 26-9/64"W€293.32
BOWMAN MFG CO MB-500 oven ripustin vaalea beige 4-5/8 tuuman korkeus | AH4FKA 34GF24 MB-500Vaaleanbeige4-5 / 8 "K x 9/16" S x 22 "L€124.01
BOWMAN MFG CO MB-600 oven ripustin vaalea beige 12-1/8 tuuman korkeus | AH4FKC 34GF26 MB-600Vaaleanbeige12-1/8"H x 2-1/2"D x 5-1/2"W€76.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO MB-601 oven ripustin, valkoinen 19 tuuman korkeus
€100.34 / yksikkö