BOWMAN MFG CO KS201-0029 Lattiajalusta, harmaa 36-47 / 64 tuuman korkeus | AH4FJY 34GF17

BOWMAN MFG CO KS201-0029 lattiajalusta, harmaa, korkeus 36-47/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4FJY Malli: KS201-0029Ristiviite: 34GF17

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiajalusta
VäriBay Grey
Mitat36-47 / 64 "K x 18" S x 18 "L
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)51.31
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitatHinta
BOWMAN MFG CO KS010-0412 Lattiajalusta vaalea beige 36-1 / 16 tuuman korkeus | AH4FJV 34GF10 KS010-0412Vaaleanbeige36-1 / 16 "K x 18" S x 18 "L€383.09
BOWMAN MFG CO KS010-0420 Lattiateline Musta 36-1/16 tuumaa Korkeus | AH4FJW 34GF11 KS010-0420Musta36-1 / 16 "K x 18" S x 18 "L€425.22
BOWMAN MFG CO KS010-0434 Lattiateline Valkoinen 36-1/16 tuumaa Korkeus | AH4FJX 34GF12 KS010-0434Valkoinen36-1 / 16 "K x 18" S x 18 "L€396.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO KS201-0029 lattiajalusta, harmaa, korkeus 36-47/64 tuumaa
€350.81 / yksikkö