BOWMAN MFG CO KS010-0412 Lattiajalusta vaalea beige 36-1 / 16 tuuman korkeus | AH4FJV 34GF10

BOWMAN MFG CO KS010-0412 Lattiateline vaalea beige, korkeus 36-1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4FJV Malli: KS010-0412Ristiviite: 34GF10

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiajalusta
VäriVaaleanbeige
Mitat36-1 / 16 "K x 18" S x 18 "L
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.775
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)52.07
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitatHinta
BOWMAN MFG CO KS010-0420 Lattiateline Musta 36-1/16 tuumaa Korkeus | AH4FJW 34GF11 KS010-0420Musta36-1 / 16 "K x 18" S x 18 "L€425.22
BOWMAN MFG CO KS010-0434 Lattiateline Valkoinen 36-1/16 tuumaa Korkeus | AH4FJX 34GF12 KS010-0434Valkoinen36-1 / 16 "K x 18" S x 18 "L€396.95
BOWMAN MFG CO KS201-0029 Lattiajalusta, harmaa 36-47 / 64 tuuman korkeus | AH4FJY 34GF17 KS201-0029Bay Grey36-47 / 64 "K x 18" S x 18 "L€350.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO KS010-0412 Lattiateline vaalea beige, korkeus 36-1/16 tuumaa
€383.09 / yksikkö