Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Suojalasit Kirkas Heijastamaton/Naarmuuntumaton | AH6ZZU 36MY32

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Suojalasit Kirkkaat Heijastamaton/naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AH6ZZU Malli: 250-31-0010Ristiviite: 36MY32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysHeijastamaton, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoOne Size
Tyylikehyksetön
Temppelin väriPoista valinta
TemppelityyliPistin
UV-suoja99.99% UVA / UVB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Kyllä
    • Fotokromaattinen linssi: Ei
    • ANSI Pöly / Roiskeiden luokitus: Ei luokiteltu pölylle tai roiskeille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriTemppelin väriTemppelityyliHinta
BOUTON OPTICAL 250-34-0010 Suojalasit | AH6ZZY 36MY36 250-34-0010MustaMustaSäädettävä€3.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Suojalasit Kirkkaat Heijastamaton/naarmuuntumaton
€28.92 / yksikkö