Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOUTON OPTICAL 250-27-0027 Lasiluku / työstölasi +2.75 kirkas polykarbonaatti | AE4TWA 5MRV9

BOUTON OPTICAL 250-27-0027 Luku-/työlasi +2.75 kirkas polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AE4TWA Malli: 250-27-0027Ristiviite: 5MRV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBifokaaliset lukulasit
diopterin+ 2.75
Kehyksen väriPoista valinta
Kehyssuunnittelureunattomat
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoM
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinHinta
BOUTON OPTICAL 250-27-0010 Lasi- / työstölasi +1.0 Kirkas polykarbonaatti | AE4TVT 5MRV2 250-27-0010+ 1.0€7.97
BOUTON OPTICAL 250-27-0012 Bifocal -lasilasit +1.25 Kirkas | AE4TVU 5MRV3 250-27-0012+ 1.25€7.55
BOUTON OPTICAL 250-27-0015 Lasiluku / työstölasi +1.5 kirkas polykarbonaatti | AE4TVV 5MRV4 250-27-0015+ 1.5€7.64
BOUTON OPTICAL 250-27-0017 Lasiluku / työstölasi +1.75 Kirkas polykarbonaatti | AE4TVW 5MRV5 250-27-0017+ 1.75€7.72
BOUTON OPTICAL 250-27-0020 Lasi- / työstölasi +2.0 kirkas polykarbonaatti | AE4TVX 5MRV6 250-27-0020+ 2.0€8.14
BOUTON OPTICAL 250-27-0022 Lasiluku / työstölasi +2.25 Kirkas polykarbonaatti | AE4TVY 5MRV7 250-27-0022+ 2.25€8.58
BOUTON OPTICAL 250-27-0025 Lasiluku / työstölasi +2.5 kirkas polykarbonaatti | AE4TVZ 5MRV8 250-27-0025+ 2.5€7.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-27-0027 Luku-/työlasi +2.75 kirkas polykarbonaatti
€8.52 / yksikkö