BOSTON GEAR L522-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 5 halkaisijaväli, teräs | AB2CKZ 1L909

BOSTON GEAR L522-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 5 halkaisijaväli, teräs

Tuote: AB2CKZ Malli: L522-6Ristiviite: 1L909
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,008.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerästeline
Kasvojen leveys1.75 "
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus6 Ft.
Kokonaispaksuus1.25 "
Piki5
Painekulma (aste)14-1/2
Hampaat tuumaa kohti1.59

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.64
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitch line to back (tuumaa) (1.050)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BOSTON GEAR L205-4 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 5 halkaisijaväli, teräs | AK3ATW L205-4€1,440.58
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L205-6 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 5 halkaisijaväli, teräs | AK3ATZ L205-6€2,171.74
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L522-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 5 halkaisijaväli, teräs | AK3AXN L522-4€649.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L522-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 5 halkaisijaväli, teräs
€1,008.22 / yksikkö