BOSTON GEAR L2012-4 Rackgear, 20Pa, 12Dp, Steel, 4Ft Long, Rectangular | CP2AGT 160R38

BOSTON GEAR L2012-4 Rackgear, 20Pa, 12Dp, Steel, 4Ft Long, Rectangular

Varastossa
Tuote: CP2AGT Malli: L2012-4Ristiviite: 160R38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€328.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L2012-4 Rackgear, 20Pa, 12Dp, Steel, 4Ft Long, Rectangular
€328.53 / yksikkö