Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR L127Y Jiirivaihde, 12 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 18 hammasta, teräs | AC2LQU 2L014

BOSTON GEAR L127Y Jiirivaihde, 12 halkaisijaväli, 20 astetta Painekulma, 1:1 R, 18 hammasta, terästä

Varastossa
Tuote: AC2LQU Malli: L127YRistiviite: 2L014

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitre Gears
Pora Dia.0.5 "
Kasvojen leveys0.33 "
Napa Dia.1.25 "
Navan projektio (tuumaa)0.63
kiilauraN
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä18
Piki12
Pitch Dia.1.5 "
Painekulma (aste)20
SäätöruuviN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483409000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Hampaiden lukumääräPitch Dia.Hinta
BOSTON GEAR L125Y Jiirivaihde, 12 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 15 hammasta, teräs | AC2LQT 2L012 L125Y0.375 "0.29 "1"151.25 "€67.82
BOSTON GEAR L119Y Jiirivaihde, 12 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 21 hammasta, teräs | AC2LQV 2L016 L119Y0.5 "0.4 "1.38 "211.75 "€86.84
BOSTON GEAR L113Y Jiirivaihde, 12 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 24 hammasta, teräs | AC2LQW 2L018 L113Y0.5 "0.44 "1.31 "242"€95.46
BOSTON GEAR L114Y Jiirivaihde, 12 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 30 hammasta, teräs | AC2LQX 2L019 L114Y0.625 "0.55 "1.62 "302.5 "€151.17
BOSTON GEAR HLK101Y Jiirivaihde, 12 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, suhde 1:1, 15 hammasta, teräs | AK2XNZ HLK101Y-----€87.74
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR HLK102Y Jiirivaihde, 12 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, suhde 1:1, 18 hammasta, teräs | AK2XPC HLK102Y-----€102.84
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR HLK114Y Jiirivaihde, 12 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, suhde 1:1, 30 hammasta, teräs | AK2XQB HLK114Y-----€166.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L127Y Jiirivaihde, 12 halkaisijaväli, 20 astetta Painekulma, 1:1 R, 18 hammasta, terästä
€82.54 / yksikkö