Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR L110Y Jiirivaihde, 16 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 16 hammasta, teräs | AB2CMT 1L996

BOSTON GEAR L110Y Jiirivaihde, 16 halkaisijaväli, 20 astetta Painekulma, 1:1 R, 16 hammasta, terästä

Varastossa
Tuote: AB2CMT Malli: L110YRistiviite: 1L996

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitre Gears
Pora Dia.0.375 "
Kasvojen leveys0.23 "
Napa Dia.0.75 "
Navan projektio (tuumaa)0.44
kiilauraN
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä16
Piki16
Pitch Dia.1"
Painekulma (aste)20
SäätöruuviN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483409000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Hampaiden lukumääräPitch Dia.Hinta
BOSTON GEAR L111Y Jiirivaihde, 16 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 20 hammasta, teräs | AB2CMU 1L997 L111Y0.438 "0.28 "1"201.25 "€68.28
BOSTON GEAR L112Y Jiirivaihde, 16 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 24 hammasta, teräs | AB2CMV 1L998 L112Y0.5 "0.32 "1"241.5 "€78.58
BOSTON GEAR HLK110Y Jiirivaihde, 16 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, suhde 1:1, 16 hammasta, teräs | AK2XPY HLK110Y-----€78.62
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L99Y Jiirivaihde, 16 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, suhde 1:1, 12 hammasta, teräs | AK2XWG L99Y-----€45.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L110Y Jiirivaihde, 16 halkaisijaväli, 20 astetta Painekulma, 1:1 R, 16 hammasta, terästä
€55.16 / yksikkö