Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR FC20-1 -akselikytkimen runko | AE8WRP 6G234

BOSTON GEAR FC20-1 Akseliliittimen runko

Varastossa
Tuote: AE8WRP Malli: FC20-1Ristiviite: 6G234

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselikytkimen runko
Pora Dia.1"
kiilauraKyllä
Kiilauran koko1 / 4 "x 1 / 8"
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus3.687 "
KokoFC20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8483908010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR FC20-1 Akseliliittimen runko
€149.76 / yksikkö