Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR FC12 7/16 akselin kytkin, puoli, 3 leuka | AC2LRG 2L029

BOSTON GEAR FC12 7/16 akselin kytkin, puolikas, 3 leuka

Varastossa
Tuote: AC2LRG Malli: FC12 7/16Ristiviite: 2L029

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselikytkimet
Pora Dia.7 / 16 "
kiilauraKyllä
Kiilauran koko1 / 8 "x 1 / 16"
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus2.312 "
KokoFC12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta
BOSTON GEAR FC12 3/8 akselin kytkin, puoli, 3 leuka | AC2LRF 2L028 FC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.312 "FC12€103.28
BOSTON GEAR FC12 1/2 akselin kytkin, puoli, 3 leuka | AC2LRH 2L030 FC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€87.77
BOSTON GEAR FC15 1/2 akselin kytkin, puoli, 3 leuka | AC2LRJ 2L031 FC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€107.98
BOSTON GEAR FC15 9/16 akselin kytkin, puoli, 3 leuka | AC2LRK 2L032 FC15 9/169 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€110.84
BOSTON GEAR FC15 5/8 akselin kytkin, puoli, 3 leuka | AC2LRL 2L033 FC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€107.98
BOSTON GEAR FC15 3/4 akselikytkin, puoli, 3 leuka | AC2LRM 2L034 FC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€128.26
BOSTON GEAR FC15 7/8 akselikytkin, puoli, 3 leuka | AC2LRN 2L035 FC15 7/87 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€107.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR FC12 7/16 akselin kytkin, puolikas, 3 leuka
€102.62 / yksikkö