Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH TVA6 -liipaisinsarja laitteelle GR0501484 GR0552829 GR0501466 GR0498687 | AB4FWP 1XPZ1

BOSTITCH TVA6 laukaisusarja mallille GR0501484 GR0552829 GR0501466 GR0498687

Varastossa
Tuote: AB4FWP Malli: TVA6Ristiviite: 1XPZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiipaisinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)19.38
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH TVA6 laukaisusarja mallille GR0501484 GR0552829 GR0501466 GR0498687
€45.49 / yksikkö