Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH SX50351/2G-7M niitti, 7/32 tuuman kruunu 1/2 tuuman pituus, 7000 pk | AD2LVE 3RCY7

BOSTITCH SX50351/2G-7M niitti, 7/32 tuuman kruunu 1/2 tuuman pituus, 7000 pk

Varastossa
Tuote: AD2LVE Malli: SX50351/2G-7MRistiviite: 3RCY7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaples
Lajittelutyyppitarttuva
Kruunu7 / 32 "
Suorittaa loppuunPäällystetty
Mitata18
Pään tyyliKapea kruunu
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita
Tikku määrä100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4895
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7317005518
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPään tyylieräJalan pituusPituusHinta
BOSTITCH STCR26195 / 16 niitit 0.26 langalle 5/16 - 5000 kpl pakkaus | AB3HYU 1TLL3 STCR26195 / 16--Power Crown -niitit5 / 16 "-€15.46
BOSTITCH STCR26193/8 Niittejä 0.26 langalle 3/8in - 5000 kpl. | AB3HYV 1TLL4 STCR26193 / 8--Power Crown -niitit3 / 8 "-€17.72
BOSTITCH BCS1512 niitti, 1/2 kruunu 1-1/2 pituus, 10300k | AE2CNA 4WK93 BCS151215.5KruunuStaples-1.5 "€201.60
BOSTITCH SX50351-3/8G niitti, 7/32 kruunu 1-3/8 tuumaa pituus, 3000pk | AE2CUH 4WL09 SX50351-3 / 8G18Kapea kruunuStaples-1.375 "€58.05
BOSTITCH SX5035 3/4G niitti, 7/32 kruunu 3/4 tuumaa pituus, 5000pk | AE2CUJ 4WL11 SX5035 3 / 4G18Kapea kruunuStaples-3 / 4 "€61.22
BOSTITCH SX5035 1-1/4G niitti, 7/32 kruunu 1-1/4 tuumaa pituus, 3000pk | AE2MFH 4YF08 SX5035 1-1 / 4G18Kapea kruunuStaples-1.25 "€57.36
BOSTITCH SX50351G niitti, 7/32 tuuman kruunu 1 tuuman pituus, 5000 pk | AE2MFJ 4YF10 SX50351G18Kapea kruunuStaples-1"€65.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH SX50351/2G-7M niitti, 7/32 tuuman kruunu 1/2 tuuman pituus, 7000 pk
€57.79 / yksikkö