BOSTITCH S8DGAL-FH kehystysnaula, 2-3/8 tuuman pituus, 2000pk | AE2EYJ 4X953

BOSTITCH S8DGAL-FH kehystysnaula, pituus 2-3/8 tuumaa, 2000 pk

Varastossa
Tuote: AE2EYJ Malli: S8DGAL-FHRistiviite: 4X953

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma28 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliOffset-kierros
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7317005502
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH S8DGAL-FH kehystysnaula, pituus 2-3/8 tuumaa, 2000 pk
€155.41 /pakkaus