BOSTITCH RH-S8D113EP kehystysnaula, 2-3/8 tuuman pituus, 5000pk | AE2CUG 4WL05

BOSTITCH RH-S8D113EP kehystysnaula, pituus 2-3/8 tuumaa, 5000 pk

Varastossa
Tuote: AE2CUG Malli: RH-S8D113EPRistiviite: 4WL05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma21 Tutkinnot
LajittelutyyppiMuovi
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunPäällystetty
Pään tyyliPyöreä
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.113 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.2925
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7317005507
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH RH-S8D113EP kehystysnaula, pituus 2-3/8 tuumaa, 5000 pk
€141.92 /pakkaus