BOSTITCH RH-S10DR120HDG kehystysnaula, 21 astetta, 3 tuuman pituus, 4000 pk | AC9QJR 3HZG6

BOSTITCH RH-S10DR120HDG kehystysnaula, 21 astetta, 3 tuuman pituus, 4000 pk

Varastossa
Tuote: AC9QJR Malli: RH-S10DR120HDGRistiviite: 3HZG6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Käämin määrä120
Lajittelukulma21 Tutkinnot
LajittelutyyppiMuovi
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus3"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiRengas
Varsi Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.4975
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7317005505
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH RH-S10DR120HDG kehystysnaula, 21 astetta, 3 tuuman pituus, 4000 pk
€249.59 /pakkaus