Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH PT-2319-3M Päättömät tapit, 23 Gauge, 3/4 tuuman pituus, 3000Pk | AC3MXU 2UV94

BOSTITCH PT-2319-3M päättömät tapit, 23 gauge, 3/4 tuuman pituus, 3000 pk

Varastossa
Tuote: AC3MXU Malli: PT-2319-3MRistiviite: 2UV94

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäättömät nastat
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunPolymeeri
Mitata23
Pään tyylikannaton
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7317005518
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH PT-2319-3M päättömät tapit, 23 gauge, 3/4 tuuman pituus, 3000 pk
€20.19 /pakkaus