Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH N66C-1 ilmasivulaituri, täydellinen pyöreä 15 astetta | AC9QJN 3HZF8

BOSTITCH N66C-1 Air Sing naulaus Täysi pyöreä 15 astetta

Varastossa
Tuote: AC9QJN Malli: N66C-1Ristiviite: 3HZF8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€536.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman sivuraide
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / laukaus0.033
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiLanka / muovi
VäriKeltainen
UuvuttaaSäädettävä
Kiinnittimien alue1-1/4" - 2-1/2"
AmpumistilaPeräkkäinen
Pään tyyliTäysi kierros
Korkeus11 9 / 16 "
KoteloAlumiini
Pituus10.5 "
Lehden kapasiteetti300 ja 350
Max. Paine120 psi
Vaadittu paine70 - 100 psi
Varsi Dia.0.080 "- 0.090"
TyyliViisto
KärkiEi maalis
Työkalun paino4.70 lb
Leveys4 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.086
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH N66C-1 Air Sing naulaus Täysi pyöreä 15 astetta
€536.96 / yksikkö