BOSTITCH CR4DGAL Kattonaula, 1-1/2 tuuman pituus, 7200Pk | AC3TRH 2W763

BOSTITCH CR4DGAL kattonaula, pituus 1-1/2 tuumaa, 7200 pk

Varastossa
Tuote: AC3TRH Malli: CR4DGALRistiviite: 2W763

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattokynnet
Käämin määrä120
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi7317005502
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH CR4DGAL kattonaula, pituus 1-1/2 tuumaa, 7200 pk
€153.42 /pakkaus