BOSTITCH C8R99BD Sivunaula, 15 astetta, 2-1/2 tuuman pituus, 3600Pk | AC9QKC 3HZJ3

BOSTITCH C8R99BD sivunaula, 15 astetta, 2-1/2 tuuman pituus, 3600 pk

Varastossa
Tuote: AC9QKC Malli: C8R99BDRistiviite: 3HZJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukynnet
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Suorittaa loppuunPäällystetty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiRengas
Varsi Dia.0.099 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi7317005503
AlkuperämaaPL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH C8R99BD sivunaula, 15 astetta, 2-1/2 tuuman pituus, 3600 pk
€106.18 /pakkaus