Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH BT471XH-2.5M Concrete Nails, 1-1/2 Inch Length, Steel, 2500PK | CG6MBR 21U167

BOSTITCH BT471XH-2.5M Betoninaulat, pituus 1-1/2 tuumaa, teräs, 2500PK

Varastossa
Tuote: CG6MBR Malli: BT471XH-2.5MRistiviite: 21U167

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaulata
LajittelutyyppiNauha
Kiinnittimen tyyppiKansi ja betonikynnet
Suorittaa loppuunTasoita
Pään tyyliT-pää
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.097 "
Tikku määrä32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
AlkuperämaaKanada

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH BT471XH-2.5M Betoninaulat, pituus 1-1/2 tuumaa, teräs, 2500PK
€183.84 /pakkaus