Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH BT1335B Wire Brad, 18 Gauge, 1-3/8 tuuman pituus, 3000Pk | AE2CNB 4WK95

BOSTITCH BT1335B Wire Brad, 18 Gauge, 1-3/8 tuuman pituus, 3000Pk

Varastossa
Tuote: AE2CNB Malli: BT1335BRistiviite: 4WK95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbrads
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunRuskea sinkitty
Mitata18
Pään tyyliT-pää
Pituus1.375 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiKirkkaan ruskeat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7317005519
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH BT1335B Wire Brad, 18 Gauge, 1-3/8 tuuman pituus, 3000Pk
€26.59 /pakkaus