Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH T1854 Ankkuri Puhalluspolttimo 1-57 / 64 Tuumaa Pituus | AF6XZJ 20PK13

BOSCH T1854 Ankkurin puhalluspolttimo 1-57/64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6XZJ Malli: T1854Ristiviite: 20PK13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri puhallettava polttimo
Pituus1 57 / 64 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)29.51
Laivan pituus (cm)4.8
Laivan leveys (cm)12.85
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH T1854 Ankkurin puhalluspolttimo 1-57/64 tuuman pituus
€22.39 / yksikkö