Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH RHA-50 SDS suorakulmainen kiinnitys 4-1 / 2 tuuman pituus | AH4RNW 35KF98

BOSCH RHA-50 SDS:n oikea kulmakiinnike, pituus 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4RNW Malli: RHA-50Ristiviite: 35KF98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€428.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS: n suorakulmainen kiinnitys
Pituus4.5 "
Kokonaispituus4.5
Tyyppiliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9526
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RHA-50 SDS:n oikea kulmakiinnike, pituus 4-1/2 tuumaa
€428.57 / yksikkö