BOSCH RC2176 harjaterä SD 1 1/2 tuumaa 12 tuumaa kokonaispituus | AC3AHD 2PRA1

BOSCH RC2176 terästangon leikkuri Sds 1 1/2 tuumaa 12 tuumaa kokonaispituus

Tuote: AC3AHD Malli: RC2176Ristiviite: 2PRA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaudoitin
Kokonaispituus12 "
Varren tyyppiSDS Plus
Tyyppi1-1 / 2 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8462390020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BOSCH RC2064 teräsleikkuri Sds 3/8 tuumaa 12 tuumaa kokonaispituus | AC3AGU 2PPZ1 RC20643/8 "halkaisija€73.64
BOSCH RC2084 Teräsleikkuri Sds 1/2 tuumaa 12 tuumaa kokonaispituus | AC3AGV 2PPZ2 RC20841/2 "halkaisija€76.99
BOSCH RC2094 harjaterä Sds 9/16 tuumaa 12 tuumaa kokonaispituus | AC3AGW 2PPZ3 RC20949/16 "halkaisija€84.98
BOSCH RC2104 harjaterä Sds 5/8 tuumaa 12 tuumaa kokonaispituus | AC3AGX 2PPZ4 RC21045/8 "halkaisija€94.72
BOSCH RC2124 harjaterä Sds 3/4 tuumaa 12 tuumaa kokonaispituus | AC3AGY 2PPZ5 RC21243/4 "halkaisija€104.75
BOSCH RC2144 harjaterä Sds 7/8 tuumaa 12 tuumaa kokonaispituus | AC3AGZ 2PPZ6 RC21447/8 "halkaisija€122.21
BOSCH RC2164 Teräsleikkuri Sds 1 tuumaa 12 tuumaa kokonaispituus | AC3AHA 2PPZ7 RC21641 "Dia.€121.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RC2176 terästangon leikkuri Sds 1 1/2 tuumaa 12 tuumaa kokonaispituus