Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH RA1175 Reitittimen reunapölypaketti 1-13 / 16 tuumaa | AF7KPJ 21TP02

BOSCH RA1175 Router Edge Dust Kit 1-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7KPJ Malli: RA1175Ristiviite: 21TP02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRouter Edge Dust -sarja
Halkaisija35mm, 1-1/4", 1-1/2"
Korkeus11.5 "
Pituus1 13 / 16 "
Koko1-1/4" and 1-1/2"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RA1175 Router Edge Dust Kit 1-13/16 tuumaa
€24.61 / yksikkö