BOSCH MRC23EVSK reititinyhdistelmäsarja, kiinteä/uppo, 120V, 15A | CH6QNM 6YHR8

BOSCH MRC23EVSK reitittimen yhdistelmäsarja, kiinteä / upotettava, 120 V, 15 A

Tuote: CH6QNM Malli: MRC23EVSKRistiviite: 6YHR8
€504.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen yhdistelmäsarja
Ampeeria15A
Johto10 ft.
HP2 3 / 10
Ei kuormitusta RPM10000 ja 25000
Virtalähde120V AC
VaihtaaLaukaista
Työkalun pituus6 3 / 4 "
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH MRC23EVSK reitittimen yhdistelmäsarja, kiinteä / upotettava, 120 V, 15 A
€504.00 / yksikkö