BOSCH L-DOLLY Työkalulaatikko Dolly 275 Lb. | AG6TNY 46U420

BOSCH L-DOLLY Työkalulaatikko Dolly 275 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6TNY Malli: L-DOLLYRistiviite: 46U420

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalulaatikko Dolly
Pyörän halkaisija.2"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kantavuus275 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus3.25 "
Platform Pituus26 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan tyyliKiinteä, huuhtele
Alustan leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi8467290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Suorakulmio (26 x 20 x 3.25 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH L-DOLLY Työkalulaatikko Dolly 275 Lb.
€161.94 / yksikkö