Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH JS120N Pistosaha, Piippukahva, T-varsi, Orbital, Paljas työkalu, 12V DC | CN9YNT 802G96

BOSCH JS120N-pistosaha, piippukahva, T-varsi, orbitaali, paljas työkalu, 12V DC

Varastossa
Tuote: CN9YNT Malli: JS120NRistiviite: 802G96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BOSCH GST18V-47N Akkupistosaha, Piippukahva, T-varsi, Orbitaali, 18.0V | CN9VPX 799V01 GST18V-47N€263.26
BOSCH JSH180B Pistosaha, Yläkahva, T-varsi, Orbital, Paljas työkalu, 18V DC | CN9XCN 35GR09 JSH180B€264.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH JS120N-pistosaha, piippukahva, T-varsi, orbitaali, paljas työkalu, 12V DC
€216.20 / yksikkö