Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS2169 savi lapio | AB3NYD 1UM12

BOSCH HS2169 savilapio

Varastossa
Tuote: AB3NYD Malli: HS2169Ristiviite: 1UM12

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClade Spade
Terän leveys5.375 "
Pituus5-1 / 2 x 20 "
Kokonaispituus21 "
TyyppiClade Spade

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)58.93
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPituusKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HS1822B3 Savilapio, 16 tuuman pituus Pk3 | AF6YAQ 20PL38 HS1822B34.5 "16 "16 "Standardi€125.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS2169 savilapio
€163.60 / yksikkö