Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1935 litteä talttakärki 16 tuuman oma teroitus | AE9PYQ 6LFH7

BOSCH HS1935 litteä talttaterä, 16 tuuman itseteroittuva

Varastossa
Tuote: AE9PYQ Malli: HS1935Ristiviite: 6LFH7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräR Tec litteä taltta
Pituus16 "
Kokonaispituus16 "
Varren pituus5.25 "
Varren koko3 / 4 "
Varren tyyppiSDS Max
TyyppiItse teroittuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1935 litteä talttaterä, 16 tuuman itseteroittuva
€24.06 / yksikkö