Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1504 vasara teräs savi lapio 3/4 kuusikulma 4 1/2 W | AC2MVM 2LDL6

BOSCH HS1504 Hammer Steel savilapio 3/4 kuusiokolo 4 1/2 W

Varastossa
Tuote: AC2MVM Malli: HS1504Ristiviite: 2LDL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkuvasara
Terän leveys4.5 "
Kokonaispituus17 "
Varren tyyppi3/4 "kuusikulmainen
TyyppiClade Spade

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8207193030
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPituusKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HS1502 vasarateräs 3/4-kuusikulmainen kaavintaltta | AC2MVK 2LDL4 HS15022"-12 "Kaavinta Taltta€51.31
BOSCH HS1503 Hammer Steel Scaling Taltta 3/4 Hex | AC2MVL 2LDL5 HS15033"-12 "Skaalaus taltta€46.40
BOSCH HS1506 Hammer Steel Asfalttileikkuri 3/4 Hex | AC2MVN 2LDL7 HS15065"5"15 "Asfalttileikkuri€155.35
BOSCH HS1508 -vasaran holkkipään varsi 3/4-kuusikulmainen AC2MVP 2LDL8 HS1508--12 "Holkkipään varsi€41.54
BOSCH HS1515 Hammer Steel Bull Point 3/4 Hex 12 tuuman pituus | AC2MVQ 2LDL9 HS1515--12 "Bull Point€21.05
BOSCH HS1516 Hammer Steel Bull Kärki 3/4 Hex 18 L | AC2MVR 2LDN1 HS1516--18 "Bull Point€27.34
BOSCH HS1517 Hammer Steel Flat Taltta 3/4 Hex 12 tuuman pituus | AC2MVT 2LDN2 HS15171"-12 "Litteä taltta€20.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1504 Hammer Steel savilapio 3/4 kuusiokolo 4 1/2 W
€114.14 / yksikkö