Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1502 vasarateräs 3/4-kuusikulmainen kaavintaltta | AC2MVK 2LDL4

BOSCH HS1502 Hammer Steel 3/4 kuusiokoloinen kaavintaltta

Varastossa
Tuote: AC2MVK Malli: HS1502Ristiviite: 2LDL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkuvasara
Terän leveys2"
Kokonaispituus12 "
Varren tyyppi3/4 "kuusikulmainen
TyyppiKaavinta Taltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8207193030
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPituusKokonaispituusTyyppiHinta
BOSCH HS1503 Hammer Steel Scaling Taltta 3/4 Hex | AC2MVL 2LDL5 HS15033"-12 "Skaalaus taltta€37.17
BOSCH HS1504 vasara teräs savi lapio 3/4 kuusikulma 4 1/2 W | AC2MVM 2LDL6 HS15044.5 "-17 "Clade Spade€96.95
BOSCH HS1506 Hammer Steel Asfalttileikkuri 3/4 Hex | AC2MVN 2LDL7 HS15065"5"15 "Asfalttileikkuri€131.96
BOSCH HS1508 -vasaran holkkipään varsi 3/4-kuusikulmainen AC2MVP 2LDL8 HS1508--12 "Holkkipään varsi€37.35
BOSCH HS1515 Hammer Steel Bull Point 3/4 Hex 12 tuuman pituus | AC2MVQ 2LDL9 HS1515--12 "Bull Point€20.23
BOSCH HS1516 Hammer Steel Bull Kärki 3/4 Hex 18 L | AC2MVR 2LDN1 HS1516--18 "Bull Point€23.30
BOSCH HS1517 Hammer Steel Flat Taltta 3/4 Hex 12 tuuman pituus | AC2MVT 2LDN2 HS15171"-12 "Litteä taltta€17.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1502 Hammer Steel 3/4 kuusiokoloinen kaavintaltta
€43.59 / yksikkö