Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HDC200 -vasaraporan pölynimurin lisäosa | AG4YCZ 35GN79

BOSCH HDC200 vasaraporan pölynpoistolaite

Varastossa
Tuote: AG4YCZ Malli: HDC200Ristiviite: 35GN79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaraporan pölynpoistolaite
Pituus8"
Varren koko5/8 to 1-3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HDC200 vasaraporan pölynpoistolaite
€129.74 / yksikkö