Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HCFC2011B10 vasaraporanterä Sds Plus 3/16 x 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC6UHD 36H197

BOSCH HCFC2011B10 vasaraporanterä Sds Plus 3/16 x 6 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6UHD Malli: HCFC2011B10Ristiviite: 36H197

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.3 / 16 "
Poraus pituus4"
Leikkureiden lukumääräTäysi pää
Kokonaispituus6"
Varren muotoSDS Plus
Varren koko25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusVarren muotoVarren kokoPkg. MääräHinta
BOSCH HC2001 -vasaraporanterä SDS Plus 5/32 x 6 tuumaa | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€15.29
BOSCH HC2081 poranterä Sds Plus 1/2 x 6 tuumaa | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€17.19
BOSCH HC2084 -vasaraporanterät Sds Plus 1/2 x 12 tuumaa | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€28.59
BOSCH HC2011 -vasaraporanterä SDS Plus 3/16 x 6 tuumaa | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€11.30
BOSCH HC2124 -vasaraporakone SDS Plus 3/4 x 12 tuumaa | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€48.63
BOSCH HC2102 vasaraporanterä Sds Plus 5/8 x 8 tuumaa | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1€28.77
BOSCH HC2041 -vasaraporakone SDS Plus 1/4 x 6 tuumaa | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€10.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HCFC2011B10 vasaraporanterä Sds Plus 3/16 x 6 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€96.36 / yksikkö