Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55450.008.0001 Split Lock Washer 316 Stainless Steel Fits No.2, 50PK | AB8UVL 29DU17

APPROVED VENDOR U55450.008.0001 Jaettu lukkoaluslevy 316 ruostumaton teräs sopii nro 2, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8UVL Malli: U55450.008.0001Ristiviite: 29DU17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Väritavallinen
Sopii pulttikokoihin#2
Sisällä Dia.0.088 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.172 "
Paksuus0.02 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.008.0001 Jaettu lukkoaluslevy 316 ruostumaton teräs sopii nro 2, 50PK
€1.56 /pakkaus