Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH GT2000 lasi- ja laattakärkisarja 1 / 8-5 / 16 4 kpl | AC8HNR 3AEE8

BOSCH GT2000 lasi- ja laattateräsarja 1/8-5/16 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC8HNR Malli: GT2000Ristiviite: 3AEE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi- ja laattakärkisarja
Murtoluku1/8, 3/16, 1/4, 5/16"
MateriaaliVolframikarbidia
Kokonaispituus2, 2-1 / 4 "
Varsi Dia.1/8, 5/32, 3/16, 7/32"
Tyyppi3 litteä varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolukuHinta
BOSCH GT3000 lasi- ja laattakärkisarja 1 / 8-3 / 4 8 kpl | AC8TTP 3DRN1 GT30001/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"€70.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GT2000 lasi- ja laattateräsarja 1/8-5/16 4 kpl
€35.91 / yksikkö