Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH GHO12V-08N johdoton höylä, 12V | CN9XUJ 462R89

BOSCH GHO12V-08N johdoton höylä, 12V

Varastossa
Tuote: CN9XUJ Malli: GHO12V-08NRistiviite: 462R89

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.854
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BOSCH PLH181B johdoton höylä, 18Vcore18V/18V SlimPack, Paljas työkalu, 3 1/4 tuuman terän leveys | CN9XUM 35KF95 PLH181B€330.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GHO12V-08N johdoton höylä, 12V
€275.68 / yksikkö