DAYTON 2ZWR6 keskipakopumppu 1/2 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HMQ

DAYTON 2ZWR6 keskipakopumppu 1/2 Hp 3-vaihe 208-230/460

Varastossa
Tuote: AC4HMQ Malli: 2ZWR6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria1.8-1.7/0.9
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head38 @ 27 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head25-50 @ 35-15 Ft.
TyhjennystulppaSivu ja pohja
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää67
GPM vettä @ 15 Ft. pää63
GPM vettä @ 20 Ft. pää57
GPM vettä @ 25 Ft. pää48
GPM vettä @ 30 Ft. pää40
GPM vettä @ 40 Ft. pää10
Korkeus5.875 "
KoteloPronssi, messinki
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin tukkeutumaton
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine200 PSI
Pituus13.5 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet7 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head67 @ 10 Ft.
Maks. Pää44 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine19 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head10 @ 40 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3-vaiheinen
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe3
Portin kierto4 Asema
RuuvimateriaaliTeräs, sinkitty
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, SS
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.6
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin koko5/8 tuumaa
Tyyppikeskipakoinen
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliPronssi, messinki
Kostutetut materiaalitPronssi, messinki, Buna-N, hiili, keraaminen, SS
Leveys6.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.525
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZWR6 keskipakopumppu 1/2 Hp 3-vaihe 208-230/460
€749.65 / yksikkö