BOSCH GCM18V-12GDCN14/GBA18V120 johdoton yhdistelmäsarja, 18 VDC voltti, 4 työkalua, Profactor | CP2JWA 360NJ3

BOSCH GCM18V-12GDCN14/GBA18V120 johdoton yhdistelmäsarja, 18 VDC voltti, 4 työkalua, Profactor

Varastossa
Tuote: CP2JWA Model: GCM18V-12GDCN14/GBA18V120Ristiviite: 360NJ3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,863.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.9192
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GCM18V-12GDCN14/GBA18V120 johdoton yhdistelmäsarja, 18 VDC voltti, 4 työkalua, Profactor
€1,863.89 / yksikkö