BOSCH GAS18V-3N+ GXS18V-15N15 johdoton kanisteri 18 V akulla, 51 Cfm tyhjiöilmavirta, 11.4 Lb Wt, sisältää akun | CN9VQF 381RV4

BOSCH GAS18V-3N+ GXS18V-15N15 Cordless Canister With 18V Battery, 51 Cfm Vacuum Air Flow, 11.4 Lb Wt, Includes Battery

Varastossa
Tuote: CN9VQF Model: GAS18V-3N+ GXS18V-15N15Ristiviite: 381RV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6635
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BOSCH GAS18V-3N Handheld Vacuum, 51 cfm Tyhjiöilmavirta, 10 lb Wt, 2 1/2 gal Tyhjiökapasiteetti, HEPA | CN9VVL 462R86 GAS18V-3Ntyhjiö€311.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GAS18V-3N+ GXS18V-15N15 Cordless Canister With 18V Battery, 51 Cfm Vacuum Air Flow, 11.4 Lb Wt, Includes Battery
€533.74 / yksikkö