Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH DXS2074 SDS Max vasaraporanterä, koko 7/16 x 13 tuumaa, 4 leikkuripäätä | CE9KAR 55JE08

BOSCH DXS2074 SDS Max vasaraporanterä, koko 7/16 x 13 tuumaa, 4 leikkuripäätä

Varastossa
Tuote: CE9KAR Malli: DXS2074Ristiviite: 55JE08

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Poranterän koko7 / 16 "
Poraus pituus11 "
Leikkureiden lukumäärä4
Kokonaispituus13 "
Varren muotoSDS Max
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH DXS2074 SDS Max vasaraporanterä, koko 7/16 x 13 tuumaa, 4 leikkuripäätä
€185.94 / yksikkö