Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH DSB1013 lapakärki 1 sisään | AC7DJY 38C920

BOSCH DSB1013 Lapion kärki 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7DJY Malli: DSB1013Ristiviite: 38C920

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion kärki
Kärki Dia.1"
rakentaminenTeräs
Halkaisija1"
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 38C920 on 29UH28: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BOSCH DLSB1013 lapakärki 1 sisään | AC7DKJ 38C930 DLSB101316 "€7.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH DSB1013 Lapion kärki 1 tuumaa
€2.63 / yksikkö