Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH DSB1008 lapakärki 11/16 tuumaa | AC7DJT 38C915

BOSCH DSB1008 Lapion kärki 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7DJT Malli: DSB1008Ristiviite: 38C915

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion kärki
Kärki Dia.11 / 16 "
rakentaminenTeräs
Halkaisija11 / 16 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta
BOSCH DSB1001 Lapion kärki 1/4 tuumaa | AC7DJK 38C908 DSB10011 / 4 "1 / 4 "€2.63
BOSCH DSB1002 lapakärki 5/16 tuumaa | AC7DJL 38C909 DSB10025 / 16 "5 / 16 "€2.63
BOSCH DSB1004 lapakärki 7/16 tuumaa | AC7DJN 38C911 DSB10047 / 16 "7 / 16 "€2.63
BOSCH DSB1006 Lapion kärki 9/16 tuumaa | AC7DJQ 38C913 DSB10069 / 16 "9 / 16 "€2.63
BOSCH DSB1010 lapiobitti 13/16 tuumaa | AC7DJV 38C917 DSB101013 / 16 "13 / 16 "€2.63
BOSCH DSB1012 lapakärki 15/16 tuumaa | AC7DJX 38C919 DSB101215 / 16 "15 / 16 "€3.94
BOSCH DSB1015 Lapion kärki 1-1/8 tuumaa | AC7DJZ 38C921 DSB10151.125 "1 1 / 8 "€3.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH DSB1008 Lapion kärki 11/16 tuumaa
€2.63 / yksikkö