Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH DC430S Segment Cup -hiomalaikka, 4 tuuman hiomalaikan halkaisija, 14, 600 rpm Max. Rpm | CN9YEY 54EF75

BOSCH DC430S Segment Cup -hiomalaikka, 4 tuuman hiomalaikan halkaisija, 14, 600 rpm Max. Rpm

Varastossa
Tuote: CN9YEY Malli: DC430SRistiviite: 54EF75
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
€65.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSegmenttikupin hiomalaikka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BOSCH DC4530S Segment Cup -hiomalaikka, 4 1/2 tuuman hiomalaikan halkaisija, 13, 300 rpm Max. Rpm | CN9YEX 54EF76 DC4530S€71.83
BOSCH DC530S Segment Cup -hiomalaikka, 5 tuuman hiomalaikan halkaisija, 11000 9 rpm Max. Rpm | CN54YEZ 77EFXNUMX DC530S€80.01
BOSCH DC730S Segment Cup -hiomalaikka, 7 tuuman hiomalaikan halkaisija, 8, 500 rpm Max. Rpm | CN9YFA 54EF79 DC730S€129.52
BOSCH DC530SG Segment Cup -hiomalaikka, 5 tuuman hiomalaikan halkaisija, 11000 9 rpm Max. Rpm | CN54YFB 78EFXNUMX DC530SG€80.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH DC430S Segment Cup -hiomalaikka, 4 tuuman hiomalaikan halkaisija, 14, 600 rpm Max. Rpm
€65.05 / yksikkö