DAYTON 202-15-3039-5 Pyörän Cw | AG9TQJ 22FT55

DAYTON 202-15-3039-5 Pyörän Cw

Varastossa
Tuote: AG9TQJ Malli: 202-15-3039-5Ristiviite: 22FT55

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,208.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä Cw
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1475
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)67.06
Laivan leveys (cm)66.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 202-15-3039-5 Pyörän Cw
€1,208.76 / yksikkö