Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH DC 510 -segmenttikuppipyörän timantti, kaksinkertainen 5 x 7/8 | AC9EUY 3GA18

BOSCH DC 510 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 7/8

Varastossa
Tuote: AC9EUY Malli: DC 510Ristiviite: 3GA18

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSegmenttikupin hiomalaikka
Hioma-syvyys0.22 "
Hioma-aineDiamond
Leikkurin koko7 / 8 "
Halkaisija5"
Maks. Kierrosluku12,200
Segmenttien määrä6 ulompi rivi, 5 sisärivi
Pyörän tyyppiTuplarivi, 11 segmentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH DC 510 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 7/8
€278.12 / yksikkö